Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6249876
Cod. Produttore
6249876
Cod. EAN
4012196644896

Informazioni di prodotto

  • Altezza canale: 60 mm
  • Funzione: Separatore compartimenti
  • Compatibilità: Canali LKM
  • Serie: LKM
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Organizzazione interna
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Tipo: TWS55

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore per la compartimentazione dei canali LKM con altezza canale di 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Singolo

senza alogeni

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Innestabile

resistenza agli urti

IK10

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

LKM

Produttore

LKM TWS55 SEPARATORE