Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6247466
Cod. Produttore
6247466
Cod. EAN
4012196315314

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LKM SV60 ELEMENTO GIUNZIONE
  • Funzione: Giunto di connessione
  • Collegamento: Elementi inferiori
  • Connessione: Equipotenziale garantita
  • Serie: LKM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto di connessione per il collegamento degli elementi inferiori. In tal modo viene garantito il collegamento equipotenziale tra gli elementi inferiori del canale.

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'integrità del circuito

altezza del canale guidacavi

49 mm

Serie

LKM

Produttore

LKM SV60 ELEMENTO GIUNZIONE