Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6248306
Cod. Produttore
6248306
Cod. EAN
4012196575596

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKM
  • Elemento terminale
  • Uso: chiusura canali
  • Modello: E60100FS
  • Compatibile con canali LKM
  • Materiale resistente
  • Dimensioni standard
  • Installazione semplice

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento terminale per la chiusura dei canali LKM.

larghezza

100 mm

altezza

64 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Serie

LKM

Produttore

LKM E60100FS ELEMENTO TERMINALE