Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700044
Cod. Produttore
BIZ700044
Cod. EAN
3700420300427

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio
  • 3 fiale: orizzontale, verticale, 45°
  • Liquido fluorescente anti-UV
  • Precisione 0,5 mm/m
  • Lunghezza 40 cm
  • Peso 250 g
  • Ghiera para urti
  • Serie BIZ NIVEAUX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Livella in alluminio lunga 40 cm dotata di tre fiale per misurazioni orizzontali, verticali e ad angolo di 45 gradi. Il corpo in alluminio garantisce leggerezza e robustezza, mentre le fiale sono incastonate in un blocco acrilico resistente agli urti e riempite con liquido fluorescente altamente resistente ai raggi UV, assicurando una lunga durata e facilità di lettura in diverse condizioni di luce. La precisione è di 0,5 mm/m, ideale per lavori di alta accuratezza. La suoletta superiore graduata facilita le misurazioni e l’utilizzo professionale in ambito elettrico e di costruzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Livella in alluminio 40 cm. Vantaggio: lato superiore graduato.

lunghezza

400 mm

numero di livelle

3

materiale

Alluminio

precisione di misura relativa

0,5 MILLIMETRO_METRO

Serie

BIZ NIVEAUX

Produttore

Livella alluminio 40 cm graduata per installazioni elettriche precise

€ 12,83 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info