Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700541
Cod. Produttore
BIZ700541

Informazioni di prodotto

Livella da elettricista di 130 cm, progettata per facilitare le installazioni elettriche con precisione e rapidità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza ottimale
  • Risparmio di tempo durante la misurazione e la posa di prese e interruttori
  • Strumento robusto e affidabile per un utilizzo professionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più precise e sicure
  • Riduzione di errori e interventi successivi
  • Maggiore efficienza energetica grazie a un corretto posizionamento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Livella professionale di lunghezza 130 cm, ideale per misurazioni precise in ambito elettrico e lavori di installazione. Il design robusto e il corpo resistente garantiscono durata e affidabilità durante l'uso. Dotata di bolle di livello ben visibili per un allineamento accurato e rapido, è uno strumento essenziale per garantire la perfetta planarità e verticalità nelle operazioni di montaggio e controllo. La livella assicura precisione e facilità d'uso, supportando efficacemente tutte le attività di posa e verifica nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Livella da elettricista 130 cm, ideale per i vostri lavori elettrici e installazioni e per misurare e localizzare la zona di foratura per la posa di prese e interruttori.

larghezza

20 mm

lunghezza

1300 mm

numero di livelle

2

materiale

Alluminio

precisione di misura relativa

0,5 MILLIMETRO_METRO

Serie

BIZ NIVEAUX

Produttore

Livella elettricista 130 cm robusta precisa per installazioni prese e interruttori