Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Utensili, Strumenti ed Apparecchiature Tarate /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782276
Cod. Produttore
BIZ782276
Cod. EAN
3700882136510

Informazioni di prodotto

  • Numero fasci: 2
  • Portata max: 30 m
  • Precisione: 0,2 mm/m
  • Classe laser: II
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: 100x82x104 mm
  • Peso: 620 g
  • Serie: BIZ NIVEAUX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Livella laser classe II con proiezione di due fasci incrociati orizzontale e verticale a 90°, ideale per l'allineamento preciso di prese elettriche, interruttori, cavi, tubi e rivestimenti murali. Dotata di meccanismo di autolivellamento e modalità inclinazione per la tracciatura ad angolo, è utilizzabile sia in ambienti chiusi che aperti. La struttura è realizzata con una scatola bimateriale e gomma antiurto, con piedi pieghevoli robusti per il posizionamento su angolo e la regolazione dell'altezza. Include allarme visivo e sonoro "fuori portata" e filettatura 1/4" per l'adattamento a cavalletti. Compatta e leggera, con dimensioni di 100x82x104 mm e peso di 620 g, garantisce portata fino a 30 metri e precisione di 0,2 mm/m, con protezione IP54. Alimentazione tramite 3 pile AA (non incluse). Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Livella laser a croce autolivellante di classe II con proiezione di linee orizzontali e verticali incrociate a 90°. 2 Fasci. Portata massima: 30 m. Utilizzo in ambiente interno ed esterno.

larghezza

82 mm

altezza

104 mm

colore del corpo

Altro

peso

0,62 kg

lunghezza della linea di segnalazione

50 m

lunghezza

100 mm

precisione

0,2 MILLIMETRO_METRO

Lunghezza d'onda del sensore

630 NANOMETER

tipo di batteria

Altro

Classe laser

Classe 2

Serie

BIZ NIVEAUX

Produttore

Livella laser autolivellante 2 fasci 20m uso interno ed esterno

€ 203,11 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info