Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41200000
Cod. Produttore
41200000
Cod. EAN
8012952195958

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per illuminazione efficiente e installazione rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo.
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 50W.
  • Illuminazione di qualità con finitura RAL702 per ambienti moderni.
Descrizione del produttore: Litio 2.0 small - POWER SWITCH - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

226 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

323 mm

altezza/profondità

108 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

30 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4446 ... 4446 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C