Descrizione del prodotto
Il ventilatore assiale LINEO 315 QUIET ES è caratterizzato da un corpo in plastica resistente e un design che garantisce un funzionamento silenzioso ed efficiente. Progettato per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione, offre una classe IP45 che assicura affidabilità e sicurezza anche in ambienti difficili. La struttura robusta e le prestazioni ottimali lo rendono ideale per il controllo della ventilazione in impianti elettrici e industriali, assicurando un flusso d’aria costante e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici.
• Involucro integrante un rivestimento fonoassorbente, ottimizzato per minimizzare le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata.
• Diametro nominale 315 mm.
• Motore EC Brushless, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga.
• Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto).
• Regolazione della velocità tramite potenziometro (segnale 0 – 10 V) o interruttore a 2 velocità (le due velocità sono impostabili all’installazione in un range predefinito).