Descrizione del prodotto
Il prodotto è realizzato con un corpo in plastica di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La direzione assiale ne favorisce un utilizzo efficiente in applicazioni elettriche specifiche. Il grado di protezione IP è classificato come "Altro", indicando caratteristiche di protezione particolari adatte a diverse condizioni ambientali. Questo materiale elettrico combina funzionalità e affidabilità, risultando ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Ventilatore da condotto a flusso misto. Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. Diametro nominale 315 mm. Motore ad induzione a 3 velocità, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.