› Energie rinnovabili

Aspiratore elicocentrifugo insonorizzato risparmio energetico per condotti

Cod. Rexel VR0000017174
Cod. Produttore 0000017174
Cod. EAN 8010300171746

Informazioni principali

  • Serie: LINEO 200 QUIET ES
  • Voltaggio: 0-10 V segnale
  • Motore: EC Brushless protetto
  • Grado protezione: IPX5 in condotto
  • Diametro nominale: 200 mm
  • Materiale: resina plastica classe E2
  • Rumorosità: rivestimento fonoassorbente
  • Sicurezza: termofusibile sovratemperatura

Descrizione del prodotto

Il ventilatore assiale LINEO 200 QUIET ES è realizzato con corpo in plastica resistente e garantisce un elevato grado di protezione IP45, assicurando affidabilità e durata anche in ambienti difficili. Progettato per offrire un funzionamento silenzioso, è ideale per applicazioni che richiedono un'efficiente ventilazione con riduzione del rumore. La struttura robusta e il design innovativo lo rendono una soluzione versatile per il settore elettrico, con prestazioni ottimali e facilità di installazione. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Involucro integrante un rivestimento fonoassorbente, ottimizzato per minimizzare le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. • Diametro nominale 200 mm. • Motore EC Brushless, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Dotato di un dispositivo di sicurezza per sovratemperatura a termofusibile. • Regolazione della velocità tramite potenziometro (segnale 0 – 10 V) o interruttore a 2 velocità (le due velocità sono impostabili all’installazione in un range predefinito).

Caratteristiche tecniche

larghezza del canale

200 mm

altezza del canale

200 mm

peso

8600 g

potenza nominale

0,78 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

1145 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP45

temperatura del fluido

0 ... 50 °C

Aspiratore elicocentrifugo insonorizzato risparmio energetico per condotti