Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale LINEO 160 ES con corpo in plastica resistente e grado di protezione IP45, progettato per garantire un’elevata efficienza nel movimento dell’aria in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e il design ottimizzato assicurano prestazioni affidabili e durature, mentre il grado di protezione IP45 offre protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per installazioni in condizioni ambientali impegnative. Questo ventilatore assiale è una soluzione versatile per applicazioni che richiedono un flusso d’aria costante e controllato. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici.
• Diametro nominale 160 mm.
• Motore EC Brushless, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga.
• Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto).
• Dotato di un dispositivo di sicurezza per sovratemperatura a termofusibile.
• Regolazione della velocità tramite potenziometro (segnale 0 – 10 V) o interruttore a 2 velocità (le due velocità sono impostabili all’installazione in un range predefinito).