Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale LINEO 160 con corpo in plastica resistente e grado di protezione IP44, ideale per applicazioni che richiedono un’efficiente movimentazione dell’aria in ambienti con presenza di polvere e umidità. Il design robusto e la direzione assiale del flusso garantiscono prestazioni affidabili e durature nel tempo, assicurando un funzionamento silenzioso e stabile. Progettato per offrire alta efficienza e facilità di installazione in impianti elettrici e di ventilazione industriale. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Diametro nominale 160 mm. • Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.