Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale LINEO 150 QUIET realizzato con corpo in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP45. Questo dispositivo combina efficienza e silenziosità, ideale per applicazioni che richiedono un flusso d’aria costante e affidabile con ridotto impatto acustico. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a installazioni in ambienti elettrici e tecnici, assicurando durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici.
• Involucro integrante un rivestimento fonoassorbente, ottimizzato per minimizzare le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata.
• Diametro nominale 150 mm.
• Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga.
• Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto).
• Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.