Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale LINEO 150 realizzato con corpo in plastica resistente, progettato per garantire un'ottima efficienza nella movimentazione dell'aria. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP44, che assicura una buona protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche e ambienti industriali. La direzione assiale del flusso d'aria consente prestazioni elevate in spazi ridotti, combinando robustezza e funzionalità in un prodotto versatile e affidabile. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Diametro nominale 150 mm. • Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.