Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000017145
Cod. Produttore
0000017145
Cod. EAN
8010300171456

Informazioni di prodotto

Aspiratore elicocentrifugo da condotto
Ventilatore assiale LINEO 125 realizzato con corpo in plastica resistente, progettato per garantire un'efficiente movimentazione dell'aria in ambienti che richiedono un grado di protezione IP44. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche dove è necessaria affidabilità e durabilità, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di umidità e polvere moderate. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Diametro nominale 125 mm. • Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.

larghezza del canale

125 mm

altezza del canale

125 mm

peso

1800 g

potenza nominale

0,15 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

365 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elicocentrifugo LINEO 125 plastica resistente fuoco condotto