› Energie rinnovabili

Aspiratore elicocentrifugo insonorizzato LINEO 100 per condotti

Cod. Rexel VR0000017160
Cod. Produttore 0000017160
Cod. EAN 8010300171609

Informazioni principali

  • Serie: LINEO
  • Diametro nominale: 100 mm
  • Grado protezione: IPX5
  • Motore: induzione protetto
  • Materiale: resina plastica E2
  • Classe fuoco: E2 ISO EN 11925-2
  • Supporti: cuscinetti a sfere
  • Riduzione rumore: rivestimento fonoassorbente

Descrizione del prodotto

Il ventilatore assiale LINEO 100 QUIET è realizzato con corpo in plastica resistente e garantisce un grado di protezione IP45, assicurando affidabilità e durata anche in ambienti esposti a polvere e spruzzi d’acqua. Progettato per un funzionamento silenzioso, è ideale per applicazioni che richiedono un’efficiente ventilazione con basso impatto acustico. La direzione assiale del flusso d’aria ottimizza le prestazioni, rendendo questo prodotto una soluzione versatile e performante per impianti di ventilazione elettrica. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Involucro integrante un rivestimento fonoassorbente, ottimizzato per minimizzare le emissioni sonore irradiate in ambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. • Diametro nominale 100 mm. • Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.

Caratteristiche tecniche

larghezza del canale

100 mm

altezza del canale

100 mm

peso

3800 g

potenza nominale

0,13 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

260 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP45

temperatura del fluido

0 ... 45 °C

Aspiratore elicocentrifugo insonorizzato LINEO 100 per condotti