Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000017159
Cod. Produttore
0000017159
Cod. EAN
8010300171593

Informazioni di prodotto

Aspiratore elicocentrifugo da condotto a risparmio energetico
Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Diametro nominale 100 mm. • Motore EC Brushless, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Dotato di un dispositivo di sicurezza per sovratemperatura a termofusibile. • Regolazione della velocità tramite potenziometro (segnale 0 – 10 V) o interruttore a 2 velocità (le due velocità sono impostabili all’installazione in un range predefinito).

larghezza del canale

100 mm

altezza del canale

100 mm

peso

2300 g

potenza nominale

0,2 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

305 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP45

temperatura del fluido

0 ... 60 °C