Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000017144
Cod. Produttore
0000017144
Cod. EAN
8010300171449

Informazioni di prodotto

Aspiratore elicocentrifugo da condotto
Ventilatore assiale Lineo 100 con corpo in plastica resistente e grado di protezione IP44, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Progettato per garantire un flusso d’aria efficiente e costante, combina materiali di alta qualità con un design robusto per assicurare prestazioni ottimali in ambienti con presenza di polvere e umidità. La struttura compatta e il motore potente lo rendono adatto a molteplici installazioni, offrendo sicurezza e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici. • Diametro nominale 100 mm. • Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga. • Elevato grado di resistenza all’acqua: IPX5 (qualora installato in condotto). • Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.

larghezza del canale

100 mm

altezza del canale

100 mm

peso

2000 g

potenza nominale

0,11 KILOWATT

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

255 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elicocentrifugo Lineo 100 plastica resistente fuoco condotto