›

Linea LED 6.5W 4000K per esterno IP65

Cod. Rexel AILMLL113000N
Cod. Produttore LL113000N
Cod. EAN 8012680052912

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W
  • Temperatura luce: 4000K
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Applicazioni: residenziale e commerciale
  • Durata: lunga
  • Serie: AILMLL113000N
  • Illuminazione: uniforme e nitida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINE LED 4K con potenza di 6,5W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto elettrico offre una luce nitida e uniforme, ideale per diverse applicazioni grazie alla tecnologia LED avanzata che assicura risparmio energetico e lunga durata. La sua potenza contenuta rende questa linea LED adatta sia per ambienti residenziali che commerciali, combinando performance e sostenibilità.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

temperatura del colore

4000 K

altezza

150 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

604 lm

materiale della copertura

plastica opalina

corpo luminoso

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK08

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC/DC

diametro

60 mm

colore della luce

bianco

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

Linea LED 6.5W 4000K per esterno IP65
€ 76,97 x 1 pz.
(pz.)