›

Linea LED 6.5W 3000K per esterno IP65

Cod. Rexel AILMLL1130003
Cod. Produttore LL1130003
Cod. EAN 8012680151448

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Potenza: 6,5W
  • Illuminazione: luce calda
  • Consumo energetico: ridotto
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Tecnologia: LED
  • Durata: lunga
  • Serie: AILMLL1130003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINE LED con temperatura colore 3000K e potenza di 6,5W, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per garantire una luce calda e uniforme, questa soluzione è adatta per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità con un impatto energetico ridotto. La tecnologia LED assicura lunga durata e affidabilità, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e consumo elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Linea LED 6.5W 3000K per esterno IP65
€ 76,97 x 1 pz.
(pz.)