Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345342
Cod. Produttore
345342
Cod. EAN
8005543746233

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Scatola da parete
  • Tetto: Antipioggia integrato
  • Moduli: 3 + 1
  • Finitura: Nickel
  • Serie: LINEA 5000
  • Montaggio: Da parete
  • Tipo: Box modulare
  • Applicazione: Esterno protetto
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola da parete con tetto antipioggia integrato (3 + 1) moduli – finitura Nickel

colore

Nero

larghezza

146 mm

altezza

512,5 mm

profondità

80 mm

Con cavo in ingresso

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Zincato

adatto per pannelli del tetto

Serie

LINEA 5000

Produttore

LINEA 5000 WALL MOUNT BOX 4 RAINSHI