Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
larghezza
146 mm
altezza
371 mm
profondità
80 mm
Con cavo in ingresso
materiale
Alluminio
Tipo superficie
Zincato
adatto per pannelli del tetto
Serie
LINEA 5000
Disponibilità:
Prodotto non rendibile