Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345520
Cod. Produttore
345520
Cod. EAN
8005543746103

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione Bus: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 3 mA
  • Assorbimento max: 100 mA
  • Temperatura funzionamento: -25/+70 °C
  • RFID: 13.56 MHz, <42>
  • Bluetooth: 2402-2480 MHz, <10>
  • Portata contatti relè: 100VA, max 24Vac/dc
  • Serie: LINEA 5000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo smart access RFID/bluetooth per apertura serratura in impianti 2 fili dove è presente almeno un modulo display Linea 5000 (345000), tramite badge oppure tramite App Home + Security via bluetooth. Il modulo smart access, dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1) per il collegamento di un pulsante apriporta locale è programmabile dall\'app Home + Project. Dispone di pulsante per il reset della programmazione, e LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Il dispositivo, da completare con apposita cornice di finitura, può essere installato in scatola da incasso 1 modulo 350010 o con scatola da parete per installazione fuori muro 345311 o 345312.

colore

Nero

larghezza

124 mm

Tipologia

Lettore

altezza

91 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

montaggio a incasso

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Adatto per impiego all'esterno

Lettura del codice della strategia

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Tensione d'esercizio

18 ... 27 V

Serie

LINEA 5000

Produttore

LINEA 5000 SMART ACCESS

€ 253,98 x 1 pz.
(pz.)