Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345500
Cod. Produttore
345500
Cod. EAN
8005543746080

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione Bus: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 15 mA
  • Assorbimento max: 27 mA
  • Temperatura funzionamento: -25/+70 °C
  • Contatti relè: 100VA max 24Vac/dc
  • Retroilluminazione: LED notturna
  • Dimensioni: 129x127x41 mm
  • Serie: LINEA 5000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Modulo tastiera con finitura tasti alluminio per apertura serratura in impianti 2 fili dove è presente almeno un modulo display Linea 5000 (345000). Il modulo tastiera, dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1) per il collegamento di un pulsante apriporta locale è programmabile dall\'app Home + Project. Dispone di pulsante per il reset della programmazione, di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso e di retroilluminazione notturna. Il dispositivo, da completare con apposita cornice, può essere utilizzato stand-alone oppure abbinato ad un modulo display in composizione 3+1. Da installare in scatola da incasso 1 modulo 350010, con scatola da parete per installazione fuori muro 345311 o con accessorio dedicato 345341 per composizione 3+1.

colore

Alluminio

larghezza

124 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

91 mm

profondità

35 mm

Numero di pulsanti per chiamata

12

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

contiene tastierino

montaggio a incasso

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Adatto per impiego all'esterno

Lettura del codice della strategia

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Tensione d'esercizio

18 ... 27 V

Serie

LINEA 5000

Produttore

LINEA 5000 KEYPAD AL

€ 306,31 x 1 pz.
(pz.)