Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Oro
larghezza
139 mm
senza alogeni
altezza
365 mm
profondità
16 mm
numero di unità
1
Protezione della superficie
Anodizzato
qualità del materiale
Alluminio
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
direzione di montaggio
Verticale
Tipo superficie
Lucido
Adatto per installazione ad incasso
montaggio a incasso
numero di unità verticali
Serie
LINEA 5000
Disponibilità:
Prodotto non rendibile