Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345202
Cod. Produttore
345202
Cod. EAN
8005543746257

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio riciclato 60%
  • Finitura: Nickel
  • Compatibilità: Moduli 345500-345530
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LINEA 5000
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cornice 1 modulo in alluminio riciclato al 60% - finitura nickel per moduli elettronici 345500 - 345520 - 345530

colore

Nero

larghezza

139 mm

senza alogeni

altezza

137 mm

profondità

16 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Verticale

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LINEA 5000

Produttore

LINEA 5000 COVER ACCESSORY NI

€ 66,18 x 1 pz.
(pz.)