›

LINE LED 2.7K 6,5W

Cod. Rexel AILMLL1130002
Cod. Produttore LL1130002
Cod. EAN 8012680059423

Informazioni principali

Line LED 2.7K Semiopale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINE LED con temperatura colore di 2700 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. Consuma 6,5 watt, garantendo un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico. Ideale per ambienti interni dove è richiesta una luce soffusa e confortevole, questo prodotto assicura prestazioni affidabili e lunga durata. La tecnologia LED consente un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali, mantenendo al contempo un'elevata qualità della luce. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali che necessitano di un'illuminazione moderna e sostenibile.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

2700 K

materiale della copertura

plastica opalina

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

diametro

60 mm

resistenza agli urti

IK08

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

150 mm

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm

con corpo luminoso

LINE LED 2.7K 6,5W