›

LINE DOWN TESTAPALO LED 2.7K 6W

Cod. Rexel AILMLL1130012
Cod. Produttore LL1130012
Cod. EAN 8012680059430

Informazioni principali

Line Down Testapalo LED 2.7K Semiopale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINE DOWN TESTAPALO LED 2.7K 6W è un dispositivo di illuminazione a LED progettato per applicazioni elettriche esterne. Caratterizzato da una potenza di 6 watt e una temperatura di colore di 2700 Kelvin, offre una luce calda e confortevole ideale per ambienti esterni come giardini, vialetti e aree pedonali. La tecnologia LED garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e consumo. Il design compatto e robusto assicura resistenza agli agenti atmosferici, rendendo questo testapalo una soluzione affidabile e durevole per l'illuminazione esterna.

Caratteristiche tecniche

diametro

60 mm

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

temperatura del colore

2700 K

materiale della copertura

plastica opalina

max. potenza della lampada

6 W

flusso luminoso effettivo

431 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

altezza

150 mm

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

LINE DOWN TESTAPALO LED 2.7K 6W