›

LINE 330 LED 4K 25W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL113201N
Cod. Produttore LL113201N
Cod. EAN 8012680110537

Informazioni principali

Line 330 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED LINE 330 4K da 25W in colore grigio è una soluzione efficiente e moderna per l’illuminazione elettrica. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un’illuminazione brillante e a risparmio energetico con una resa cromatica naturale a 4000 Kelvin. Il design compatto e il colore grigio si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo una luce uniforme e duratura ideale per applicazioni residenziali e professionali. Questo prodotto rappresenta una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e consumi contenuti nel settore dell’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

2144 lm

diametro

330 mm

max. potenza della lampada

25 W

altezza

92 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

classe di protezione

I

LINE 330 LED 4K 25W GRIGIO