›

LINE 330 LED 3K 25W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1132023
Cod. Produttore LL1132023
Cod. EAN 8012680110551

Informazioni principali

Line 330 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 25 watt con temperatura colore 3000K che offre una luce calda e avvolgente. Il design compatto e il colore antracite la rendono ideale per ambienti moderni e raffinati, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per soluzioni di illuminazione residenziale e commerciale che richiedono prestazioni elevate e un aspetto estetico curato.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

2144 lm

diametro

330 mm

max. potenza della lampada

25 W

altezza

92 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC

colore della scatola

titanio

classe di protezione

I

prodotto Sustainable

Si

LINE 330 LED 3K 25W ANTRAC.