›

LINE 220 ZERO LED 4K 11W NERO

Cod. Rexel AILMLL113112N
Cod. Produttore LL113112N
Cod. EAN 8012680063901

Informazioni principali

Line 220 Zero LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 11 watt con luce naturale a 4000 kelvin, caratterizzata da un design moderno e finitura nera. Ideale per l’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantisce un’illuminazione uniforme e di alta qualità. Progettata per essere integrata in impianti elettrici, offre durata e prestazioni affidabili nel tempo. Adatta per ambienti residenziali e commerciali che richiedono una soluzione luminosa funzionale e di stile.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

max. potenza della lampada

11 W

diametro

225 mm

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

altezza

95 mm

flusso luminoso effettivo

632 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

4000 K

LINE 220 ZERO LED 4K 11W NERO