›

LINE 220 ZERO LED 4K 11W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL113114N
Cod. Produttore LL113114N
Cod. EAN 8012680063963

Informazioni principali

Line 220 Zero LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 11 watt con temperatura colore 4000K che offre una luce naturale e brillante. Il design in antracite la rende adatta a diversi ambienti, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale che richiedono un'illuminazione di qualità e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

altezza

95 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

max. potenza della lampada

11 W

classe di protezione

I

diametro

225 mm

materiale della copertura

plastica opalina

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

632 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

LINE 220 ZERO LED 4K 11W ANTRAC.