›

LINE 220 LED 4K 11W NERO

Cod. Rexel AILMLL113100N
Cod. Produttore LL113100N
Cod. EAN 8012680059942

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Finitura: nera
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: alta
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Serie: LINE 220

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINE 220 LED 4K è un apparecchio di illuminazione a LED dalla potenza di 11W, caratterizzato da un design moderno e finitura nera che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo prodotto offre una luce chiara e uniforme con una temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luminosità naturale e confortevole. La tecnologia LED garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i consumi e i costi di manutenzione. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e stile in un unico dispositivo di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

max. potenza della lampada

11 W

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

altezza

92 mm

prodotto Sustainable

Si

LINE 220 LED 4K 11W NERO
€ 87,08 x 1 pz.
(pz.)