›

LINE 220 LED 4K 11W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL113101N
Cod. Produttore LL113101N
Cod. EAN 8012680059973

Informazioni principali

Line 220 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 11 watt con luce a temperatura di colore 4000K che offre un'illuminazione naturale e brillante. Il design è caratterizzato da una finitura grigia, ideale per integrarsi in ambienti moderni e funzionali. Questo prodotto garantisce un'alta efficienza energetica e una lunga durata, rendendolo perfetto per soluzioni di illuminazione residenziale e commerciale. La tecnologia LED assicura un basso consumo elettrico senza rinunciare alla qualità della luce, contribuendo a creare ambienti confortevoli e ben illuminati.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

altezza

92 mm

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

11 W

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

LINE 220 LED 4K 11W GRIGIO