›

LINE 220 LED 4K 11W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL113103N
Cod. Produttore LL113103N
Cod. EAN 8012680060030

Informazioni principali

Line 220 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED LINE 220 da 11W con temperatura colore 4000K offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto sia per uso interno che esterno. Questo prodotto si distingue per il basso consumo energetico e la lunga durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La tecnologia LED avanzata assicura un'illuminazione uniforme e un risparmio energetico significativo rispetto alle soluzioni tradizionali.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

92 mm

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

max. potenza della lampada

11 W

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

LINE 220 LED 4K 11W CORTEN