Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113102N
Cod. Produttore
LL113102N
Cod. EAN
8012680060009

Informazioni di prodotto

Line 220 LED 4K Antrac.

Descrizione del produttore: Il prodotto LINE 220 TESTAPALO LED 1350LM 4000K ANTRACITE è una soluzione di illuminazione LED caratterizzata da un'elevata efficienza luminosa di 1350 lumen e una temperatura di colore di 4000 Kelvin, che garantisce una luce naturale e confortevole. Il suo design in colore antracite si integra facilmente in ambienti moderni e industriali, offrendo un aspetto elegante e discreto. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendolo ideale per applicazioni di illuminazione professionale e domestica. La robustezza e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono affidabilità e resistenza nel tempo, mentre il profilo compatto permette un'installazione versatile in diversi contesti. La luce uniforme e priva di abbagliamento favorisce un'illuminazione efficace e confortevole, contribuendo a creare ambienti luminosi e funzionali. Questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni elevate, sicurezza e facilità di manutenzione, rappresentando una scelta ottimale per sistemi di illuminazione efficienti e di qualità.

materiale della copertura

plastica opalina

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

910 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

92 mm

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

11 W

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LINE 220 LED 4K 11W ANTRAC.