› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

LINE 220 LED 3K 11W NERO

Cod. Rexel AILMLL1131003
Cod. Produttore LL1131003
Cod. EAN 8012680059935

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazione: Esterno/Interno
  • Efficienza energetica: Alta
  • Compatibilità: Sistemi controllo
  • Serie: LINE 220

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto Line 220 Testa Palo Nero 11W 3000K è una soluzione di illuminazione di alta qualità progettata per ambienti esterni e interni che richiedono un'illuminazione efficace e durevole. La testa del palo presenta un design robusto e resistente, realizzata in materiali di prima scelta che garantiscono affidabilità nel tempo. La potenza di 11 watt e la temperatura di colore di 3000 Kelvin assicurano una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, integrandosi facilmente in diversi contesti architettonici. Questa apparecchiatura è caratterizzata da un grado di protezione elevato, conforme agli standard IP, che la rende adatta per installazioni all'aperto soggette a condizioni atmosferiche variabili. La tecnologia impiegata assicura efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La compatibilità con sistemi di controllo e regolazione permette di personalizzare l'illuminazione secondo le esigenze specifiche, offrendo versatilità e funzionalità avanzate. Ideale per illuminare percorsi, aree di accesso o zone di relax, questa testa di palo combina estetica, tecnologia e durabilità per un risultato di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

nero

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

92 mm

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

11 W

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

prodotto Sustainable

Si

LINE 220 LED 3K 11W NERO
€ 87,08 x 1 pz.
(pz.)