›

LINE 220 LED 3K 11W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1131013
Cod. Produttore LL1131013
Cod. EAN 8012680059966

Informazioni principali

Line 220 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 11 watt con temperatura colore di 3000 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, questa lampada è ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione durature e di qualità.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica opalina

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

temperatura del colore

3000 K

altezza

92 mm

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

11 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

LINE 220 LED 3K 11W GRIGIO