›

LINE 220 LED 3K 11W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1131033
Cod. Produttore LL1131033
Cod. EAN 8012680060023

Informazioni principali

Line 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 11W con luce calda a 3000K, caratterizzata da un design in finitura corten che unisce funzionalità ed estetica. Ideale per ambienti interni ed esterni, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia LED. La sua tonalità calda crea un'atmosfera accogliente, mentre il consumo energetico ridotto contribuisce a un utilizzo sostenibile. Perfetta per chi cerca un prodotto elettrico di qualità che coniughi risparmio energetico e stile contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

temperatura del colore

3000 K

altezza

92 mm

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

max. potenza della lampada

11 W

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

marrone

prodotto Sustainable

Si

LINE 220 LED 3K 11W CORTEN