› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

LINE 220 LED 3K 11W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1131023
Cod. Produttore LL1131023
Cod. EAN 8012680059997

Informazioni principali

Line 220 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto LINE 220 LED TESTAPALO offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un flusso luminoso di 1350 lumen e una temperatura di colore di 3000K, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e uniforme. Realizzato con materiali di qualità, presenta una finitura antracite che si integra facilmente in diversi contesti di installazione. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo alla sostenibilità e al risparmio energetico. La robustezza e la protezione IP assicurano affidabilità anche in ambienti più esposti o industriali. La struttura compatta e il design funzionale rendono questo apparecchio adatto per applicazioni di illuminazione di ambienti di lavoro, spazi commerciali o aree di servizio, offrendo prestazioni ottimali e un'installazione semplice. La qualità dei materiali e la tecnologia avanzata assicurano un'illuminazione stabile e duratura, rendendo il prodotto una soluzione efficace per esigenze di illuminazione di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

plastica opalina

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

altezza

92 mm

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

antracite

max. potenza della lampada

11 W

classe di protezione

I

prodotto Sustainable

Si

LINE 220 LED 3K 11W ANTRAC.