›

LINE 220 LED 2.7K 11W NERO

Cod. Rexel AILMLL1131002
Cod. Produttore LL1131002
Cod. EAN 8012680059928

Informazioni principali

Line 220 LED 2.7K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED Line 220 con potenza di 11 watt e temperatura colore di 2700 Kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e il colore nero la rendono adatta a diverse installazioni elettriche, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità con consumi ridotti.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

11 W

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura del colore

2700 K

altezza

92 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio incluso

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

910 lm

tensione nominale

220 V

LINE 220 LED 2.7K 11W NERO