›

LINE 220 LED 2.7K 11W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1131012
Cod. Produttore LL1131012
Cod. EAN 8012680059959

Informazioni principali

Line 220 LED 2.7K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 11 watt con temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Questa lampada è progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

altezza

92 mm

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura del colore

2700 K

classe di protezione

I

max. potenza della lampada

11 W

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

LINE 220 LED 2.7K 11W GRIGIO