›

LINE 220 LED 2.7K 11W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1131032
Cod. Produttore LL1131032
Cod. EAN 8012680060016

Informazioni principali

Line 220 LED 2.7K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 11 watt con temperatura colore di 2700 kelvin, caratterizzata da un design in finitura corten che unisce efficienza energetica e stile moderno. Ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una luce calda e accogliente, garantisce un'illuminazione duratura e di qualità grazie alla tecnologia LED avanzata. Adatta per ambienti interni ed esterni, questa lampada rappresenta una soluzione affidabile e dal basso consumo per valorizzare qualsiasi spazio con un tocco di eleganza.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

classe di protezione

I

temperatura del colore

2700 K

materiale della copertura

plastica opalina

tensione nominale

220 V

max. potenza della lampada

11 W

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

altezza

92 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio incluso

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

LINE 220 LED 2.7K 11W CORTEN