Descrizione del prodotto
Dispositivo modulare di protezione contro le sovratensioni (SPD) per rete trifase con neutro 230/400 V~ (Cat. No. F10HP4). Progettato per sistemi di messa a terra TT e TNS, offre protezione combinata L-N e L/N-PE con tecnologia a gap di scintilla sul ramo neutro, ideale in presenza di interruttori differenziali a monte. Dotato di fusibile interno per la protezione contro cortocircuiti fino a 10 kA, garantisce una corrente nominale di scarica di 5 kA e una corrente massima di scarica di 10 kA. Il livello di protezione è pari a 1,2 kV per L/N-PE e 1 kV per L-N, con una tensione operativa continua massima di 275 V~ (L-N, L-PE) e 255 V~ (N-PE). Il dispositivo è equipaggiato con moduli sostituibili a innesto dotati di indicatori LED che segnalano lo stato di funzionamento (verde) o la necessità di sostituzione del modulo (rosso). La protezione differenziale a monte è obbligatoria e preferibilmente selettiva. La struttura modulare consente un’installazione fissa in ambiente interno con grado di protezione IP20. Il dispositivo è conforme alle normative EN 61643-11 e IEC 61643-11 e rispetta le direttive europee in materia di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica. La gamma è consigliata per la protezione all’origine di impianti elettrici, quadri di distribuzione secondari e linee elettriche esterne, in particolare in presenza di sistemi di protezione contro i fulmini (LPS) o in ambienti con elevato rischio di sovratensioni. La manutenzione prevede la sostituzione dei moduli in caso di segnalazione di malfunzionamento, garantendo continuità e sicurezza dell’impianto.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: limitatore di sovratensione (SPD) autoprotetto - 3P+N - Uc= 275Vac Up= 1.3kV, Imax= 10kA, In= 5kA