Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
CP6208941
Cod. Produttore
6208941
Cod. EAN
4012195065623

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Connettore regolabile
  • Uso: Passerelle e accessori
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Tipo longherone: Forato
  • Angolo: Regolabile in verticale
  • Serie: LGVG 60 FS
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore regolabile esterno per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm e longherone forato. Angolo regolabile in verticale.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

210 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

LGVG 60 FS CONNETTORE SNODATO PER P