Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Cod. Rexel
CP6216653
Cod. Produttore
6216653
Cod. EAN
4012195065746

Informazioni di prodotto

  • Serie: LGVG
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Tipo: Connettore regolabile
  • Uso: Fissaggio passerelle
  • Longherone: Forato
  • Angolo: Regolabile in verticale
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore regolabile esterno per il fissaggio di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm e longherone forato. Angolo regolabile in verticale.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

360 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

LGVG 110 FT GIUNTO A CERNIERA PER P