Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
Tipologia
Angolo a 45°
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
monopezzo
diametro nominale
23 mm
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione di collegamento filettatura
M25×1,5
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile