›

LGP-RACCORDO 45 D10 PG13,5 NERO

Cod. Rexel LE666743
Cod. Produttore 666743
Cod. EAN 8009561595781

Informazioni principali

  • Diametro: 10 mm
  • Filettatura: PG13,5
  • Angolo raccordo: 45°
  • Colore: nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 10mm. Filettatura PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 45 D10 PG13,5 NERO