›

LGP-GUIDACAVO D10 ROBOTICA NERO

Cod. Rexel LE667005
Cod. Produttore 667005
Cod. EAN 3414971333390

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 10 mm
  • Diametro esterno: 13 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: PA12 UL94-V2
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Applicazione: robotica
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 10 mm. Diametro esterno 13 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D10 ROBOTICA NERO