Prodotti /

Cod. Rexel
LW7AR224
Cod. Produttore
7AR224
Cod. EAN
8013975197448

Informazioni di prodotto

LEVA NERA MOSTRINA 90X90MM ASTA 8MM
Leva nera con mostrina di dimensioni 90x90 mm e asta da 8 mm, progettata come parte di ricambio per interruttori a camme. Realizzata per garantire robustezza e affidabilità nell'uso, è un componente essenziale per il corretto funzionamento e la manutenzione di apparecchiature elettriche. La leva è caratterizzata da un design funzionale che facilita l'installazione e l'operatività, assicurando una presa sicura e un controllo preciso. Questo accessorio è conforme alle normative di sicurezza e qualità applicabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: LEVA COLORE NERO, PER MOSTRINA 90X90MM 8MM PER GX32H - GX40H - GN125 - GN32H - GN40H - GN63H

Produttore

Leva nera 90x90mm asta 8mm per quadro elettrico